増おもり分銅 (M1級)

増おもり分銅 (M1級) - 大正天びん製作所

吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します
ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます

仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378150M1SS-5K
72,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31378159M1SS-2K
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31378168M1SS-1K
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31378177M1SS-500G
21,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31378186M1SS-200G
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31378195M1SS-100G
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31378211M1SS-50G
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31378220M1SS-20G
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31378229M1SS-10G
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする