曜日別特売

円盤分銅 ステンレス (M1級)

円盤分銅 ステンレス (M1級) - 大正天びん製作所

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます

仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31377100M1DS-5K
57,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377109M1DS-2K
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377118M1DS-1K
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377127M1DS-500G
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377136M1DS-200G
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377145M1DS-100G
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377161M1DS-50G
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377170M1DS-20G
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377179M1DS-10G
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする