交換用カートリッジ

交換用カートリッジ - Greeshow交換用カートリッジ - Greeshow

直飲みできる携帯浄水ボトルGS-286専用交換用カートリッジ(浄水フィルター)です。Ahlstromフィルター1個で約200リットルの浄水が可能。使用開始後、約6ヶ月間(または浄水容量が上限に達した場合)まで使用できます。アウトドアやキャンプでの飲料水コストを大幅に節約します。

仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。ろ過精度(μm)2ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378615GS-286FT
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする