Greeshow
交換用カートリッジ
携帯浄水ボトGS-285専用の交換用カートリッジ(浄水フィルター)です。高品質Ahlstromフィルターを採用し、粒子、雑菌や原虫嚢子、PFAS、沈殿物などの不純物をろ過することができます。
仕様
ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
ろ過精度(μm)
2
動作温度(℃)
5~40
ろ過流量
200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)
Ahlstrom(アールストローム)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31378606
GS-285LX
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください