携帯浄水器

携帯浄水器 - Greeshow携帯浄水器 - Greeshow携帯浄水器 - Greeshow携帯浄水器 - Greeshow携帯浄水器 - Greeshow携帯浄水器 - Greeshow携帯浄水器 - Greeshow

わずか350gの軽量コンパクト設計、USB充電式の携帯浄水器です。キャンプ・登山・釣り・旅行などにも持ち運び便利でワンタッチで簡単に水道水はもちろん、渓流の水や雨水も清潔な飲料水に浄水します。
ミネラルを保ちつつ雑菌や有害物質を除去するGreeshow独自技術を搭載しています。
高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。また非常用LEDライト(SOS機能尾付き)を搭載。
厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。

仕様ろ材取替時期:1000L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。付属品内蔵フィルター× 1 、プレフィルター× 1質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×53×107ろ過精度(μm)0.01入力USB-C(DC5V2A)動作温度(℃)5~40ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378649GS-2801-BKブラック
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
31378658GS-2801-GNグリーン
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする