直飲みOK 携帯浄水ボトル

直飲みOK 携帯浄水ボトル - Greeshow

Greeshow GS-286浄水ボトルは、地震、津波、台風などの災害時やアウトドアで、川の水やお風呂の残り水を清潔な飲料水にろ過します。緊急時の備えとして、家族の安全を守るために常備しておきたい一品です。
直飲み可能な設計でフィルターを通して直接清潔な水を飲むことができます。高品質TPUとPPを材料に使用し安心してご使用いただけます。
フィルター1個で約200Lの浄水が可能です。使用開始後約6ヶ月間(または浄水容量が上限に達した場合)まで使用可能、アウトドアやキャンプでの飲料水コストを大幅に節約できます。

仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)60×70×115質量(g)57ろ過精度(μm)2動作温度(℃)5~40ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378701GS-286-CF
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする