曜日別特売

海太郎 ガメシャッド 2.5

海太郎 ガメシャッド 2.5 - 一誠(イッセイ)海太郎 ガメシャッド 2.5 - 一誠(イッセイ)海太郎 ガメシャッド 2.5 - 一誠(イッセイ)海太郎 ガメシャッド 2.5 - 一誠(イッセイ)海太郎 ガメシャッド 2.5 - 一誠(イッセイ)海太郎 ガメシャッド 2.5 - 一誠(イッセイ)海太郎 ガメシャッド 2.5 - 一誠(イッセイ)海太郎 ガメシャッド 2.5 - 一誠(イッセイ)

ガシラとメバル用のシャッドテールワーム!リトリーブするとボリュームのあるボディと備えられたリブが水をしっかりと押し、シャッドテールが水を強くかき混ぜます。シルエットとアクションが相まって海中での存在感が抜群です。ターゲットはガシラ(カサゴ)、メバル、ソイ、ハタを含めたロックフィッシュのほか、シーバスやチヌ、マダイにも実績があります。特にこれらの魚が小魚を捕食しているケースでは無類の強さを発揮します。強いアピール力で勝負したい、一発大物を狙いたい。そんな場面でこのワームは欠かせません。

サイズ(inch)2.5適合フックハネエビヘッド:太軸金鈎、レベリングヘッド:太軸金鈎、根魚玉(マルチオフセット):#6~4入数(個)8グリーンマーク認定内容量1パック(8個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31387417#055 うまシロエビ(グロー)#055 うまシロエビ(グロー)
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387426#054 アジンググリーン#054 アジンググリーン
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387435#040 オキアミグロー#040 オキアミグロー
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387451#039 ピンクグローレインボー#039 ピンクグローレインボー
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387469#015 チャートレインボー#015 チャートレインボー
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387478#012 グロー#012 グロー
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387460#035 ケイムラレインボー#035 ケイムラレインボー
オープン
749
824(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする