AKチャンク 4

AKチャンク 4 - 一誠(イッセイ)AKチャンク 4 - 一誠(イッセイ)AKチャンク 4 - 一誠(イッセイ)AKチャンク 4 - 一誠(イッセイ)AKチャンク 4 - 一誠(イッセイ)AKチャンク 4 - 一誠(イッセイ)AKチャンク 4 - 一誠(イッセイ)AKチャンク 4 - 一誠(イッセイ)

ポークを超えるべく設計されたチャンク!ワイドボディに極太肉厚テールと深いリブを持つデザインで、バスに強くアピールします。また、カラーバリエーションによって塩入り、塩無し(NS)を設定。ポークでは出し得なかったワーム素材ならではのアクションと視覚アピールの融合を実現し、あらゆるシチュエーションに対応します。単体での仕様においても、6本の脚部が個別にアクションするようにデザインされています。

用途<使用例>*【AKチャンク4】マルチオフセット#2/0装着時*【AKチャンク4】マルチオフセット#4/0装着時(#4/0フック使用時はワームの裏側を上に向けてセットすること)*AKチャンク4+ラバージグ13g*AKチャンク3.4+AKラバージグJr.仕様推奨リグ:テキサスリグ、トレーラーサイズ(inch)4適合フック【#】トレーラー:AKラバージグ、マルチオフセット:2/0~4/0入数(個)5グリーンマーク認定内容量1パック(5個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31392037#51 アカマツSPⅡ#51 アカマツSPⅡ
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
31392046#46 アカマツSP(NS)#46 アカマツSP(NS)
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
31392055#37 ブラック/レッド#37 ブラック/レッド
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
31392071#17 スパイシーブラック(NS)#17 スパイシーブラック(NS)
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
31392080#12 活エビ(NS)#12 活エビ(NS)
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
31392089#10 グリパン/チャート#10 グリパン/チャート
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする