曜日別特売

G.C.G.N.ミノー 89SR-SP

G.C.G.N.ミノー 89SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.G.N.ミノー 89SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.G.N.ミノー 89SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.G.N.ミノー 89SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.G.N.ミノー 89SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.G.N.ミノー 89SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.G.N.ミノー 89SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.G.N.ミノー 89SR-SP - 一誠(イッセイ)

ランダムダートで口を使わせるジャークベイト!G.C.ミノーに次ぐミドルサイズ(89mm)ジャークベイト。アクションは元より、基本コンセプトから異なるこのミノーは「出来の良くないミノー」から偶然に生まれました。気室容積を前方に集中させ不安定なバランスを身上とし、ジャークやトゥイッチアクション時に内部ウェイトが前後へランダムに移動することで水中でバランスを崩し、死にかけた小魚を演出します。

仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】8 【後】8●サスペンド(スローフローティング)全長(mm)89自重(g)7グリーンマーク認定内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31391468#78 チャートシャッドゴールド#78 チャートシャッドゴールド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391477#77 チャートシャッド#77 チャートシャッド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391486#58 夕方シークレット#58 夕方シークレット
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391495#57 チャートオイカワ#57 チャートオイカワ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391511#52 クリアワカサギ#52 クリアワカサギ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391520#21 クラウンシャッド#21 クラウンシャッド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391529#13 リザーバーベイト#13 リザーバーベイト
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391538#07 キンクロ#07 キンクロ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391547#05 ワカサギ#05 ワカサギ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391556#04 アユ#04 アユ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391565#03 ハスゴ#03 ハスゴ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391581#01 村上シャッド#01 村上シャッド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする