G.C.クルコマ 8g(D.W.)
来ル物コバマズ・・・・・G.C.クルコマ!四季を問わず使用可能なスピナーベイト。コンパクトなシルエットで、小型から大型魚まで幅広くバイトを誘発させます。また、かくはん効果が高く、巻き抵抗の軽いハイピッチブレードを採用しました。よく飛び、手早くエリアを探ることができます。1ロングキャストを可能にする若干重めのヘッド。2フォール時やスローリトリーブ時にも前後のブレードがしっかり回転するよう設計されたコンパクトベンディングワイヤー。3幅、厚さ、カーブ、サイズ感等、細部にこだわったハイピッチブレード。4アクションを最大化させるよう調整されたシリコンスカート。
仕様●ブレード(#):【前】2 【後】3●ダブルウィローリーフ
色#02 ナチュラルイエロー
サイズ8g
グリーンマーク認定
内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。