曜日別特売

G.C.ザリバイブ 67

G.C.ザリバイブ 67 - 一誠(イッセイ)G.C.ザリバイブ 67 - 一誠(イッセイ)G.C.ザリバイブ 67 - 一誠(イッセイ)G.C.ザリバイブ 67 - 一誠(イッセイ)G.C.ザリバイブ 67 - 一誠(イッセイ)G.C.ザリバイブ 67 - 一誠(イッセイ)G.C.ザリバイブ 67 - 一誠(イッセイ)G.C.ザリバイブ 67 - 一誠(イッセイ)

ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!ハイピッチ、パワーウォブリングアクション。自らラトルを鳴らすシミーフォールがセルフバイトを誘発します。アングラーに「釣れる」と感じさせる魅惑的な「引き重り感」には特にこだわりました。ハードボトムを跳ねることなくすり抜ける底部形状。程よい接地感が得られます。パワフルかつ細かくクリアなアクションにより、振動の変化が手元に明確に伝わり、ボトムマテリアルやバスのミスバイト等、水中の状況を捉えます。*別体式クリアパーツによる目。村上晴彦のデザインへのこだわりが凝縮されています。*「釣れる」引き重りを生むルアー前方部。複雑な造形面は水流のかくはんと振動波(音)の分散でも一役買っています。*設計段階で徹底的にレイアウトされた内部は複数のラトルルームが配置され、スチール、ガラス、真鍮(ブラス)ボールが最も効果的に鳴るように各部屋に振り分けられています。

仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】5 【後】6全長(mm)67自重(g)20グリーンマーク認定内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31390716#58 夕方シークレット#58 夕方シークレット
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390725#50 村上シャッド(ピンク)#50 村上シャッド(ピンク)
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390741#37 赤ハラブラック#37 赤ハラブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390750#28 フロリダハマー#28 フロリダハマー
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390759#27 ウチダザリガニ#27 ウチダザリガニ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390768#26 グリパン/チャート#26 グリパン/チャート
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390777#20 チャートブルーバック#20 チャートブルーバック
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390786#19 アメリカザリガニ#19 アメリカザリガニ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390795#09 アカキン#09 アカキン
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390811#08 ギンクロ#08 ギンクロ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390820#07 キンクロ#07 キンクロ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390829#02 グリーンクレイフィッシュ#02 グリーンクレイフィッシュ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390838#01 村上シャッド#01 村上シャッド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする