曜日別特売

G.C.ザリバイブ 84

G.C.ザリバイブ 84 - 一誠(イッセイ)G.C.ザリバイブ 84 - 一誠(イッセイ)G.C.ザリバイブ 84 - 一誠(イッセイ)G.C.ザリバイブ 84 - 一誠(イッセイ)G.C.ザリバイブ 84 - 一誠(イッセイ)G.C.ザリバイブ 84 - 一誠(イッセイ)G.C.ザリバイブ 84 - 一誠(イッセイ)

ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!アップ飛距離はもちろんのこと、遥か遠方でも確実にアクションし、その振動がアングラーの手元へしっかり伝わる「パワーバイブレーション」が持ち味です。また、最大の特徴はフォール時に自ら大きく揺らめきながら落下する「シミーフォール」アクションで、リフト&フォールの際に抜群の威力を発揮します。今までのザリバイブの特徴はそのままに、84mmのボディレングスにより、圧倒的なパワーと飛距離を手に入れました。

仕様●スプリットリング(#):3●フック(#):【前】2 【後】4全長(mm)84自重(g)40グリーンマーク認定内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31390689#30 パワーピンク#30 パワーピンク
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390698#27 ウチダザリガニ#27 ウチダザリガニ
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390707#26 グリパン/チャート#26 グリパン/チャート
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする