曜日別特売

G.C.マイクロザリバイブ 40

G.C.マイクロザリバイブ 40 - 一誠(イッセイ)G.C.マイクロザリバイブ 40 - 一誠(イッセイ)G.C.マイクロザリバイブ 40 - 一誠(イッセイ)G.C.マイクロザリバイブ 40 - 一誠(イッセイ)G.C.マイクロザリバイブ 40 - 一誠(イッセイ)G.C.マイクロザリバイブ 40 - 一誠(イッセイ)G.C.マイクロザリバイブ 40 - 一誠(イッセイ)G.C.マイクロザリバイブ 40 - 一誠(イッセイ)

ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!特徴的なシミーフォールと手にしっかり伝わるワイドアクションをオリジナルサイズから継承。マイクロ化ゆえのハイピッチアクションと相まって、より洗練された「釣れる巻き心地」を実現しました。スピニングタックルやベイトフィネスタックルで投げて巻くだけ。それが最も効果的なメソッドですが、それをベースに状況に応じてアレンジしてみてください。また、極小スケールでのディティールのつくり込みは、オブジェとしての存在感を際立たせています。

仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):【前】12 【後】14全長(mm)40自重(g)7グリーンマーク認定内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31390400#50 村上シャッド(ピンク)#50 村上シャッド(ピンク)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390409#37 赤ハラブラック#37 赤ハラブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390418#30 パワーピンク#30 パワーピンク
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390427#28 フロリダハマー#28 フロリダハマー
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390436#27 ウチダザリガニ#27 ウチダザリガニ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390445#26 グリパン/チャート#26 グリパン/チャート
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390461#23 レッドバックチャート#23 レッドバックチャート
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390470#20 チャートブルーバック#20 チャートブルーバック
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390479#19 アメリカザリガニ#19 アメリカザリガニ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390488#09 アカキン#09 アカキン
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390497#08 ギンクロ#08 ギンクロ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390506#07 キンクロ#07 キンクロ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390515#02 グリーンクレイフィッシュ#02 グリーンクレイフィッシュ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする