曜日別特売

G.C.ミノー 89SR-SP

G.C.ミノー 89SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.ミノー 89SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.ミノー 89SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.ミノー 89SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.ミノー 89SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.ミノー 89SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.ミノー 89SR-SP - 一誠(イッセイ)G.C.ミノー 89SR-SP - 一誠(イッセイ)

開発コンセプトは「浮かせて喰わす」!【G.C.=Green Crayfish】ブランド第一弾としてリリースされたセミフラットサイドミノー。自身が泳ぐ水深までバスを浮かせ、反射行動から口を使わせるタイトウォブンロールアクションが身上。シャープなボディ前部が、水を押すのではなく、切り裂き、不自然な水流を抑え、逃惑う小魚の生命感(波動)とフラッシングを再現。ロングキャストが可能で、潜行深度は約50~70cm(ナイロン12lb、キャスティングディスタンス約20~25m)に設定。そのタイトアクションは、小柄なサイズを遥かに超えたポテンシャルを秘めています。

仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】8 【後】8●サスペンド(スローフローティング)全長(mm)89自重(g)8グリーンマーク認定内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31390899#78 チャートシャッドゴールド#78 チャートシャッドゴールド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390908#77 チャートシャッド#77 チャートシャッド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390917#58 夕方シークレット#58 夕方シークレット
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390926#52 クリアワカサギ#52 クリアワカサギ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390935#21 クラウンシャッド#21 クラウンシャッド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390951#05 ワカサギ#05 ワカサギ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390960#03 ハスゴ#03 ハスゴ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390969#01 村上シャッド#01 村上シャッド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする