曜日別特売

bibibiバグ 2.6

bibibiバグ 2.6 - 一誠(イッセイ)bibibiバグ 2.6 - 一誠(イッセイ)bibibiバグ 2.6 - 一誠(イッセイ)bibibiバグ 2.6 - 一誠(イッセイ)bibibiバグ 2.6 - 一誠(イッセイ)bibibiバグ 2.6 - 一誠(イッセイ)bibibiバグ 2.6 - 一誠(イッセイ)bibibiバグ 2.6 - 一誠(イッセイ)

超多節甲殻生物bibibiバグ【ビビビバグ】!リグやシチュエーションを選ばないジャストベイトサイズ。ボリュームの異なる触角に、凹凸のある複雑なボディ表面が、アクション時に微振動を生みます。頭部についた4本の脚は、フォール時に水を噛みながら極小バイブレーションを発生し、糸鳴りを嫌うシチュエーションでも、ノーアクションで確実に魚に口を使わせます。ジグヘッドやオフセットフックをセットしやすいようスリットを配置しました。

用途1「釣れる」大きな要素の3次曲面リブ。複雑な形状が水をかくはんし、スレた魚にアピールします。2微細なバイブレーションを発生する脚部。3ボリュームのある触角と細めの触角が生命感のある水流を演出します。サイズ(inch)2.6適合フック【#】トレーラー:bibibiショット、マルチオフセット:6~4入数(個)8グリーンマーク認定内容量1パック(8個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31391696#46 アカマツSP#46 アカマツSP
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391705#31 グリパンブルーフレーク#31 グリパンブルーフレーク
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391721#13 ヌマエビ#13 ヌマエビ
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391730#12 活エビ#12 活エビ
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391739#10 グリパン/チャート#10 グリパン/チャート
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391748#07 グリーンパンプキン#07 グリーンパンプキン
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする