曜日別特売

bibibiバグ 4

bibibiバグ 4 - 一誠(イッセイ)bibibiバグ 4 - 一誠(イッセイ)bibibiバグ 4 - 一誠(イッセイ)bibibiバグ 4 - 一誠(イッセイ)bibibiバグ 4 - 一誠(イッセイ)bibibiバグ 4 - 一誠(イッセイ)bibibiバグ 4 - 一誠(イッセイ)bibibiバグ 4 - 一誠(イッセイ)

超多節甲殻生物bibibバグ【ビビビバグ】!ラバージグのトレーラーにベストマッチする4inchサイズ。ノーシンカーでもストレスなく使えるファットボディは、バランスを取り直し、オリジナルの専用設計としました。デザインの異なる2種類の触角に加え、脚部を新設計。逆向きの2対の脚部は、しっかりと水を受け、フォールやアクション時に生命感あふれる微振動を発生させ、バスを誘います。*最大の特徴は逆向きの2対の脚部*4inchオリジナルファットボディ

用途1「釣れる」大きな要素の3次曲面リブ。複雑な形状が水をかくはんし、スレた魚にアピールします。2微細なバイブレーションを発生する脚部。3ボリュームのある触角と細めの触角が生命感のある水流を演出します。#10 グリパン/チャートサイズ(inch)4適合フック【#】トレーラー:bibibiマルチ、マルチオフセット:2/0~4/0入数(個)5グリーンマーク認定内容量1パック(5個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31391651#10 グリパン/チャート
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする