曜日別特売

カタクチワーム ヤバクネ 4.5

カタクチワーム ヤバクネ 4.5 - 一誠(イッセイ)カタクチワーム ヤバクネ 4.5 - 一誠(イッセイ)カタクチワーム ヤバクネ 4.5 - 一誠(イッセイ)カタクチワーム ヤバクネ 4.5 - 一誠(イッセイ)カタクチワーム ヤバクネ 4.5 - 一誠(イッセイ)カタクチワーム ヤバクネ 4.5 - 一誠(イッセイ)カタクチワーム ヤバクネ 4.5 - 一誠(イッセイ)カタクチワーム ヤバクネ 4.5 - 一誠(イッセイ)

ヤバイほどのクネクネアクション。その姿、まさに逃げ惑う小魚!ソルト用に開発されたリアルスイミングソフトベイト「カタクチワーム」。そのリアルな小魚の動きを演出するため、マテリアルを適正化しバス用へとリファインしました。頭部中央にフックセット誘導穴を設けてあるので、フックをそこから通して、縦刺し、横刺しが可能です。 <サイズ比較>肉厚な5.5インチでも独特の艶かしいクネクネアクションを出すため敢えて背鰭、臀鰭を無くしました。<アクション>スリットを深く規則正しく刻み込んだ多溝ボディデザインを採用。そのスリットが水流を受け、艶かしくアクションする。<ジグヘッドセッティング>ピクピクセッティング、カタクチワームヤバクネ+AKチャター

サイズ(inch)4.5適合フック【#】トレーラー:AKチャター、ジグヘッド:1、マルチオフセット:2/0~4/0、ジャングルワッキー2~1入数(個)7グリーンマーク認定内容量1パック(7個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31390251#77 赤松ブラック(NS)#77 赤松ブラック(NS)
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390260#58 ナチュラルチャート(NS)#58 ナチュラルチャート(NS)
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390269#53 アユ#53 アユ
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390278#50 ムラカミスペシャル#50 ムラカミスペシャル
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390287#38 ワカサギ(NS)#38 ワカサギ(NS)
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390296#22 リザーバーベイト#22 リザーバーベイト
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390305#10 グリパン/チャート#10 グリパン/チャート
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390321#06 ベビーシャイナー(稚魚)(NS)#06 ベビーシャイナー(稚魚)(NS)
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする