曜日別特売

キャラメルシャッド2.6

キャラメルシャッド2.6 - 一誠(イッセイ)キャラメルシャッド2.6 - 一誠(イッセイ)キャラメルシャッド2.6 - 一誠(イッセイ)キャラメルシャッド2.6 - 一誠(イッセイ)キャラメルシャッド2.6 - 一誠(イッセイ)キャラメルシャッド2.6 - 一誠(イッセイ)キャラメルシャッド2.6 - 一誠(イッセイ)キャラメルシャッド2.6 - 一誠(イッセイ)

マイクロベイトパターンに対応できるコンパクトモデル。キャラメルシャッド特有のパワフル且つハイピッチなテールアクションをコンパクトボディで表現する為、ボディバランスを最適化。オフセットフックによるノーシンカーやネイルリグでのスローリトリーブでもレスポンス良く泳ぎ、小さなボディを小刻みに震わせてバスにアピールします。

用途ハイピッチ&パワーウォブリングベイト!サイズ(inch)2.6適合フック【#】マルチオフセット2入数(個)7グリーンマーク認定内容量1パック(7個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31390016#57 ウィードシャッド#57 ウィードシャッド
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390025#22 リザーバーベイト#22 リザーバーベイト
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする