曜日別特売

キャラメルシャッド4

キャラメルシャッド4 - 一誠(イッセイ)キャラメルシャッド4 - 一誠(イッセイ)キャラメルシャッド4 - 一誠(イッセイ)キャラメルシャッド4 - 一誠(イッセイ)キャラメルシャッド4 - 一誠(イッセイ)キャラメルシャッド4 - 一誠(イッセイ)キャラメルシャッド4 - 一誠(イッセイ)キャラメルシャッド4 - 一誠(イッセイ)

各地で絶対的釣果を生み出している「キャラメルシャッド5in」のダウンサイジングモデル。テールアクションをボディサイズに適正化し、バスが思わず口にしてしまうハイピッチアクションが特徴です。5inと同じくテールアクションによる振動をボディに戻し、ボディ全体でウォブリングします。ネイルリグ、ジグヘッドリグ、ラバージグ等で実績があります。

用途ハイピッチ&パワーウォブリングベイト!サイズ(inch)4適合フック【#】マルチオフセット1/0~4/0入数(個)6グリーンマーク認定内容量1パック(6個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31390086#58 ナチュラルチャート#58 ナチュラルチャート
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390095#57 ウィードシャッド#57 ウィードシャッド
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390111#50 ムラカミスペシャル#50 ムラカミスペシャル
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390120#31 グリパンブルーフレーク#31 グリパンブルーフレーク
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390129#22 リザーバーベイト#22 リザーバーベイト
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390138#10 グリパン/チャート#10 グリパン/チャート
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390147#07 グリーンパンプキン#07 グリーンパンプキン
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
31390156#06 ベビーシャイナー(稚魚)#06 ベビーシャイナー(稚魚)
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする