曜日別特売

スパテラ 3

スパテラ 3 - 一誠(イッセイ)スパテラ 3 - 一誠(イッセイ)スパテラ 3 - 一誠(イッセイ)スパテラ 3 - 一誠(イッセイ)スパテラ 3 - 一誠(イッセイ)スパテラ 3 - 一誠(イッセイ)スパテラ 3 - 一誠(イッセイ)スパテラ 3 - 一誠(イッセイ)

リトルパドルテールのストレートワーム!シルエット以上にアピールする、上下(左右)非対称のパドルテールストレートワームです。オフセットフックや、1g前後のジグヘッドにベストマッチ。トゥイッチやショートジャークで、小さなテールがシルエット以上に水を押し、プロップアクションで魚にアピールします。また、スローリトリーブではスパテラテールが微振動を起こしながらスイミングします。<ライトウェイトジグヘッドに最適なバランス設計>1ボディに刻まれたリブが、水を噛みます。2上下(左右)非対称のパドルテール

用途3inchはボディとテールを専用に設計。マス鈎使用でのネコリグやスプリットリグ、極小ジグヘッドリグなど超繊細な釣りに最適です。スレきったフィールドの難攻不落なバスに口を使わせます。サイズ(inch)3適合フック【#】マルチオフセット6~4入数(個)10グリーンマーク認定内容量1パック(10個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31389596#69 クイシブリパンプキン#69 クイシブリパンプキン
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
31389605#67 青ミミズ#67 青ミミズ
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389621#66 赤ミミズ#66 赤ミミズ
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
31389630#50 ムラカミスペシャル#50 ムラカミスペシャル
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389639#46 アカマツSP#46 アカマツSP
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389648#33 スカッパノン#33 スカッパノン
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389657#31 グリパンブルーフレーク#31 グリパンブルーフレーク
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389666#12 活エビ#12 活エビ
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389675#10 グリパン/チャート#10 グリパン/チャート
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389691#07 グリーンパンプキン#07 グリーンパンプキン
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする