スパテラ 4 ヘビーソルト

スパテラ 4 ヘビーソルト - 一誠(イッセイ)スパテラ 4 ヘビーソルト - 一誠(イッセイ)スパテラ 4 ヘビーソルト - 一誠(イッセイ)スパテラ 4 ヘビーソルト - 一誠(イッセイ)スパテラ 4 ヘビーソルト - 一誠(イッセイ)スパテラ 4 ヘビーソルト - 一誠(イッセイ)スパテラ 4 ヘビーソルト - 一誠(イッセイ)スパテラ 4 ヘビーソルト - 一誠(イッセイ)

リトルパドルテールのストレートワーム「スパテラ」がヘビーソルト仕様に!圧倒的釣果を叩き出してきたスパテラシリーズ。そのスパテラに高比重素材を採用し、ノーシンカーやライトスプリット等、軽量リグでの飛距離、素早いフォール、塩のバイト誘発力を手に入れました。フリーフォールでの喰わせが有効なのはもちろん、トゥイッチやショートジャークで、上下(左右)非対称のスパテラテールが、シルエット以上に水を掴み、プロップアクションでバスにアピールします。ヘビーソルト仕様:「高比重マテリアル」採用ボディ。ボディに刻まれたリブが、水を?み、上下(左右)非対称のパドルテールがバスにアピールします。

仕様推奨リグ:スプリットショットリグ、ノーシンカーリグサイズ(inch)4適合フック【#】マルチオフセット2入数(個)9グリーンマーク認定内容量1パック(9個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31389350#69 クイシブリパンプキン#69 クイシブリパンプキン
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389359#50 ムラカミスペシャル#50 ムラカミスペシャル
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389368#33 スカッパノン#33 スカッパノン
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389377#21 ヨシノボリ#21 ヨシノボリ
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389386#12 活エビ#12 活エビ
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389395#10 グリパン/チャート#10 グリパン/チャート
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389411#07 グリーンパンプキン#07 グリーンパンプキン
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする