曜日別特売

スパテラスリム 6.5

スパテラスリム 6.5 - 一誠(イッセイ)スパテラスリム 6.5 - 一誠(イッセイ)スパテラスリム 6.5 - 一誠(イッセイ)スパテラスリム 6.5 - 一誠(イッセイ)スパテラスリム 6.5 - 一誠(イッセイ)スパテラスリム 6.5 - 一誠(イッセイ)スパテラスリム 6.5 - 一誠(イッセイ)スパテラスリム 6.5 - 一誠(イッセイ)

スパテラの「釣れるバランス」を継いだ喰わせ特化ミミズ的スリムワーム!バスに気づかせつつも、躊躇なく吸い込ませる事をコンセプトに、絶妙な長さと細さに設定。複雑なアクションを生むスパテラテールと細長いボディが合わさり、僅かな水流やロッドワークでも生命感溢れる蠢くアクションを生み、バイトを誘います。ミミズパターンはもちろん、食い渋り対策、見えバス攻略など様々な状況で喰わせ力を体感してみてください。

仕様推奨リグ:スプリットショットリグ、ネコリグ、ワッキーリグサイズ(inch)6.5適合フック【#】マルチオフセット4~1、マスバリ8~4入数(個)7グリーンマーク認定内容量1パック(7個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31389246#67 青ミミズ#67 青ミミズ
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389255#46 アカマツSP#46 アカマツSP
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389271#10 グリパン/チャート#10 グリパン/チャート
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする