曜日別特売

パワーbibibiバグ 3.5

パワーbibibiバグ 3.5 - 一誠(イッセイ)パワーbibibiバグ 3.5 - 一誠(イッセイ)パワーbibibiバグ 3.5 - 一誠(イッセイ)パワーbibibiバグ 3.5 - 一誠(イッセイ)パワーbibibiバグ 3.5 - 一誠(イッセイ)パワーbibibiバグ 3.5 - 一誠(イッセイ)パワーbibibiバグ 3.5 - 一誠(イッセイ)パワーbibibiバグ 3.5 - 一誠(イッセイ)

ビビビバグの触角にボリュームを持たせたパワフルバージョン!テキサスリグやフリーリグとの相性が良く、着底時やロッドでのアクション時にボリューミーな触角と、くびれたボディの相乗効果でアクションに大きな余韻を生み、バスのバイトを誘います。また、頭部に設けた小さな2対の脚は、水流を受けて小刻みに動く事で、より生命感のある複雑なアクションを生み出します。 <ボディ>複雑な形状の3次局面リブが水を攪拌することで、「スレた魚」にアピールします。 <脚部>逆向き2対の脚は、しっかりと水を受けることでフォールやアクション時に生命感あふれる微振動を発生させ、バスを誘います。 <触角比較>触角体積を約2倍にしたことで、パワフルな水押しを実現。オリジナルよりも高い集魚効果が期待できます。 <サイズ比較>(上)パワービビビバグ4.2inch、(中)パワービビビバグ3.5inch、(下)ビビビバグ4inch <オフセットセッティング> <アクション>着底時やロッドでのアクション時に、ボリューミーな触角と、くびれたボディの相乗効果でアクションに大きな余韻を生みます。

サイズ(inch)3.5適合フック【#】マルチオフセット:1~2/0、ジグ:AKラバージグJr ビビビショット入数(個)5グリーンマーク認定内容量1パック(5個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31389045#69 クイシブリパンプキン#69 クイシブリパンプキン
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389061#57 ウィードシュリンプ#57 ウィードシュリンプ
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389070#50 ムラカミスペシャル#50 ムラカミスペシャル
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389079#41 ダッピザリ#41 ダッピザリ
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389088#37 ブラック/レッド#37 ブラック/レッド
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389097#12 活エビ#12 活エビ
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31389106#10 グリパン/チャート#10 グリパン/チャート
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする