曜日別特売

ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト

ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト - 一誠(イッセイ)ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト - 一誠(イッセイ)ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト - 一誠(イッセイ)ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト - 一誠(イッセイ)ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト - 一誠(イッセイ)ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト - 一誠(イッセイ)ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト - 一誠(イッセイ)ピンクロウスティック 4 ヘビーソルト - 一誠(イッセイ)

塩でバイト誘発力!艶めかしく動く触角、微振動を起こす脚部が、生きた甲殻類が発する振動を演出し、バスのバイトを誘います。また、高比重化した事でノーシンカーやライトテキサスで更なる遠投性と、塩分によるバイト誘発力を手に入れました。 <ヘビーソルト仕様>沈み蟲と同じ「高比重マテリアル」採用ボディ <ピンテール>縦扁平シルエットのツインピンテール <脚部>フォールやリトリーブ時に微振動を発生させる脚 <リグ>オフセットフックセッティング*マルチオフセット2/0推奨

サイズ(inch)4適合フック【#】ジグヘッド:2~1、マルチオフセット:2/0入数(個)6グリーンマーク認定内容量1パック(6個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31388905#69 クイシブリパンプキン#69 クイシブリパンプキン
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31388921#57 ウィードシュリンプ#57 ウィードシュリンプ
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31388930#50 ムラカミスペシャル#50 ムラカミスペシャル
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31388939#33 スカッパノン#33 スカッパノン
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31388948#22 リザーバーベイト#22 リザーバーベイト
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31388957#12 活エビ#12 活エビ
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31388966#10 グリパン/チャート#10 グリパン/チャート
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
31388975#07 グリーンパンプキン#07 グリーンパンプキン
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする