曜日別特売

ライアミノー 3 【小魚ワーム】

ライアミノー 3 【小魚ワーム】 - 一誠(イッセイ)ライアミノー 3 【小魚ワーム】 - 一誠(イッセイ)ライアミノー 3 【小魚ワーム】 - 一誠(イッセイ)ライアミノー 3 【小魚ワーム】 - 一誠(イッセイ)ライアミノー 3 【小魚ワーム】 - 一誠(イッセイ)ライアミノー 3 【小魚ワーム】 - 一誠(イッセイ)ライアミノー 3 【小魚ワーム】 - 一誠(イッセイ)ライアミノー 3 【小魚ワーム】 - 一誠(イッセイ)

カット可能な上下対称のレジスターシャッドテール!!

用途水平姿勢を保ちながら、集魚効果の高い渦流と微波動アクションを発生させます。スリットに合わせてカットすることにより、トゥイッチやジャークといった、ロッドワークによるスライドダートアクションを生み出します。2つのテールアクションが特徴で、ジグヘッドスイミングやマス鈎による水面ピクピクメソッドの他、あらゆるリグに対応します。サイズ(inch)3適合フック【#】トレーラー:ライアチャター AKチャターJr.、ジグヘッド:2、マルチオフセット:1、ジャングルワッキー6~4入数(個)7グリーンマーク認定内容量1パック(7個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31388826#73 AKシャッド(シルバー)#73 AKシャッド(シルバー)
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
31388835#72 AKシャッド(ゴールド)#72 AKシャッド(ゴールド)
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
31388851#59 ハスゴ#59 ハスゴ
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
31388860#58 ナチュラルチャート#58 ナチュラルチャート
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
31388869#57 ウィードシャッド#57 ウィードシャッド
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
31388878#53 アユ#53 アユ
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
31388887#38 ワカサギ#38 ワカサギ
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
31388896#36 アブラハヤ#36 アブラハヤ
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする