曜日別特売

沈み蟲 3.2

沈み蟲 3.2 - 一誠(イッセイ)沈み蟲 3.2 - 一誠(イッセイ)沈み蟲 3.2 - 一誠(イッセイ)沈み蟲 3.2 - 一誠(イッセイ)沈み蟲 3.2 - 一誠(イッセイ)沈み蟲 3.2 - 一誠(イッセイ)沈み蟲 3.2 - 一誠(イッセイ)沈み蟲 3.2 - 一誠(イッセイ)

細かく動く脚を三対付けたイモ虫ワーム系ボディ?シンプルかつ爆発力のあるワームです。高比重マテリアル、流線型ボディにより驚異的な飛距離が得られます。ボディの細い方からオフセットフックをセットして下さい。ノーシンカーでは脚をピリピリ動かしながら水平気味にフォールします。ボディの太い方にネイルシンカーを装着すると、バックスライドセッティングとなります。 <ヘビーソルト仕様>「高比重マテリアル」採用ボディ <脚部>フォールやリトリーブ時に微振動を発生させる脚 <ボディ>驚異的な飛距離を生む流線型ボディ。鈎先を隠し、水噛みを良くするリブ。

#21 ヨシノボリサイズ(inch)3.2適合フック【#】マルチオフセット6/0入数(個)5グリーンマーク認定内容量1パック(5個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31388239#21 ヨシノボリ
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする