広範囲をテンポよく探るマイクロメタルバイブ!!近距離はもちろん、ジグヘッドリグでは届かない距離レンジのアジ・メバルを攻略するのに欠かせないのがこの「アメバイブ」です。メタルルアーならではの抜群の飛距離とフォールスピードを誇り、広範囲&深場をテンポよくサーチすることができます。リトリーブすれば独自のフラッシング&バイブレーションでアジ、メバルをはじめ、さまざまなターゲットを誘います。このバイブレーションはアングラーの手元にはしっかり挙動が伝わるので操作感も抜群。またロッドをシャクればキレのいい左右へのダートアクションを実現。リアクションバイトを誘発できます。巻いてよし、シャクってよしのマルチさを合わせ持っています。フックはダブルフックを採用。オートマチックなフッキングを可能としています(1.7g、3gはリアにダブルフック1本、5gのみフロント、リアにダブルフック搭載)。「アメバイブ」のほかにはない特徴がラインアイが3つ設けられていること。それぞれでアクションが異なり、状況に合わせた使い分けができます。