曜日別特売

海太郎 アメミノー 48SR-SS

海太郎 アメミノー 48SR-SS - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SS - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SS - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SS - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SS - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SS - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SS - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SS - 一誠(イッセイ)

アジ・メバルを攻略!SWライトゲームマイクロミノー。アジ・メバルを主なターゲットにした小型ドリフトミノー。極小リップを搭載することにより適度な水噛み感を生み出します。スローリトリーブ時にはほぼノーリアクションで、リトリーブスピードを速めることでウォブンロールアクションへと変化します。この可変アクションにより、誘いと喰わせのテクニカルなライトゲームが楽しめます。

用途<アメミノー48SR-SS>さらに飛距離を伸ばしサーチエリアを広げることができます。また、カウントダウンで深いレンジを探ることが可能で、魚の居場所を探るファーストアプローチに最適です。仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローシンキング全長(mm)48自重(g)2.7グリーンマーク認定内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31387670#014 カブラグリーンテールグロー#014 カブラグリーンテールグロー
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387679#013 ブライトピンク#013 ブライトピンク
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387688#012 ソリッドライムチャート#012 ソリッドライムチャート
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387697#006 キビナゴ#006 キビナゴ
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387706#002 グローバック#002 グローバック
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387715#001 クリア#001 クリア
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする