曜日別特売

海太郎 アメミノー 55SR-SS

海太郎 アメミノー 55SR-SS - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 55SR-SS - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 55SR-SS - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 55SR-SS - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 55SR-SS - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 55SR-SS - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 55SR-SS - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 55SR-SS - 一誠(イッセイ)

より遠くへ投げ、より強いアピール力で誘う小型ミノー!ゆっくり巻けばほぼ動かないI字系アクション。早巻きすればウォブンロールアクションという、「アメミノー48」シリーズの基本アクションをそのままにサイズ、ウエイトをアップさせたモデルです。より遠くへ投げることができ、より強い水押しと振動によるアピール力でターゲットを誘うことができます。広範囲を狙えてアピール力も高まったことにより、これまで釣り逃していたメバルやアジはもちろん、シーバスやチヌなどこれまで以上に多種の魚がターゲットとなってくれます。ステイ時のアクションも「アメミノー48SR」ゆずり。表層攻略特化モデルのSFは、リーリングで潜行させたあとにステイさせると絶妙な食わせの間を作り出しながらゆっくり浮上してアピールします。表層から少し深いレンジまでを網羅できるSSはリーリングで潜行させてステイさせるとじわりとしたフォールで魚を誘ってくれます。

用途<アメミノー55SR-SS>さらに飛距離を伸ばしサーチエリアを広げることができます。また、カウントダウンで深いレンジを探ることが可能で、魚の居場所を探るファーストアプローチに最適です。仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):14●スローシンキング全長(mm)55自重(g)3.9グリーンマーク認定内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31387566#013 ブライトピンク#013 ブライトピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387575#004 チャートバックテールグロー#004 チャートバックテールグロー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387591#003 ピンクバックテールグロー#003 ピンクバックテールグロー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387600#001 クリア#001 クリア
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする