曜日別特売

海太郎 サカナサカナスピン 40g

海太郎 サカナサカナスピン 40g - 一誠(イッセイ)海太郎 サカナサカナスピン 40g - 一誠(イッセイ)海太郎 サカナサカナスピン 40g - 一誠(イッセイ)海太郎 サカナサカナスピン 40g - 一誠(イッセイ)海太郎 サカナサカナスピン 40g - 一誠(イッセイ)海太郎 サカナサカナスピン 40g - 一誠(イッセイ)海太郎 サカナサカナスピン 40g - 一誠(イッセイ)海太郎 サカナサカナスピン 40g - 一誠(イッセイ)

あらゆるフィッシュイーターに効くテールスピンジグ!カタクチイワシをデザインベースにしたボディのリアにブレードを搭載させたテールスピンジグ。低重心ワイドボディは圧倒的な飛距離を生むだけでなく、リーダーへのフック絡みを軽減させます。水中での安定姿勢を保つために、ラインアイは長穴異形に設定しました。ブレードにはナローウィローリーフの海太郎オリジナル「カタクチブレード」を採用。キャストしてリーリングするだけで、ボディが水を押して、カタクチブレードが回転。波動とフラッシングのダブルで広範囲にアピールしてくれます。ターゲットはシーバス、小型から中型の青物、サゴシ、サワラをはじめ、マルアジ、メッキ、タチウオ、マダイなど、あらゆるフィッシュイーターに効果的です。ショアキャスティングでのメインルアーでありながら、ターゲットの活性を推し量るためのサーチルアーとしても最適。オフショアのブレードゲームでもローテーションの一角を担います。

仕様●シングルフック(#):2●スプリットリング(#):3●トリプルフック(#):6●ブレード(#):3.5サイズ40gグリーンマーク認定内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31386918#037 カタクチイワシ#037 カタクチイワシ
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386927#036 パールグロー#036 パールグロー
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386936#026 アカキングロー#026 アカキングロー
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386945#010 シルバーピンク#010 シルバーピンク
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386961#008 ブルーピンク#008 ブルーピンク
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386970#005 イワシ#005 イワシ
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386979#004 グリーンゴールド#004 グリーンゴールド
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386988#003 レインボー#003 レインボー
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386997#001 グローシラス#001 グローシラス
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする