曜日別特売

海太郎 ジャコバグ 3.2

海太郎 ジャコバグ 3.2 - 一誠(イッセイ)海太郎 ジャコバグ 3.2 - 一誠(イッセイ)海太郎 ジャコバグ 3.2 - 一誠(イッセイ)海太郎 ジャコバグ 3.2 - 一誠(イッセイ)海太郎 ジャコバグ 3.2 - 一誠(イッセイ)海太郎 ジャコバグ 3.2 - 一誠(イッセイ)海太郎 ジャコバグ 3.2 - 一誠(イッセイ)海太郎 ジャコバグ 3.2 - 一誠(イッセイ)

ロックフィッシュを一網打尽?ハタ・カサゴ等のロックフィッシュが常食している甲殻類をイメージさせるデザイン。凹凸のある複雑なボディ表面が水をつかみアピールするとともに、障害物をかわしやすく、フッキングしやすい形状になっています。ボリュームの異なる触角は各々が違う波動を発します。頭部についた4本の脚は、フォール時に水を?みながら極小バイブレーションで魚を誘います。

サイズ(inch)3.2適合フック【#】根魚玉(マルチオフセット)4~2入数(個)6グリーンマーク認定内容量1パック(6個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31386577#064 UV北海エビ#064 UV北海エビ
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386586#055 うまシロエビ(グロー)#055 うまシロエビ(グロー)
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386595#047 オレキングロー#047 オレキングロー
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386611#035 ケイムラレインボー#035 ケイムラレインボー
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386620#028 アカキン#028 アカキン
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386629#024 村上シークレット#024 村上シークレット
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386638#022 イワガ二#022 イワガ二
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386647#019 ディープオレンジ#019 ディープオレンジ
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386656#018 ロックフィッシュSP#018 ロックフィッシュSP
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする