曜日別特売

海太郎 ジャコバグパワー 3.5

海太郎 ジャコバグパワー 3.5 - 一誠(イッセイ)海太郎 ジャコバグパワー 3.5 - 一誠(イッセイ)海太郎 ジャコバグパワー 3.5 - 一誠(イッセイ)海太郎 ジャコバグパワー 3.5 - 一誠(イッセイ)海太郎 ジャコバグパワー 3.5 - 一誠(イッセイ)海太郎 ジャコバグパワー 3.5 - 一誠(イッセイ)海太郎 ジャコバグパワー 3.5 - 一誠(イッセイ)海太郎 ジャコバグパワー 3.5 - 一誠(イッセイ)

強く見せて誘うパワフル触角搭載!甲殻類を捕食する魚の多くを魅了する「ジャコバグ」。その特徴である太い触角が「パワフル触角」としてボリュームアップ!簡単にこれまで以上の強い存在感と波動を水中で放ちます、強いアピール力が欲しい、大物を狙いたい、深場、急流場、濁りの中でもワームをアピールしたいときに投じてください。<ボディ>複雑な形状の3次局面リブが水を攪拌することで、「スレた魚」にアピールします。<脚部>逆向きの2対の脚部は、しっかりと水を受けることでフォールやアクション時に生命感あふれる微振動を発生させ、バスを誘います。<触角比較>触角体積を約2倍にしたことで、パワフルな水押しを実現。オリジナルよりも高い集魚効果が期待できます。<アクション>着底時やロッドでのアクション時に、ボリューミーな触角と、くびれたボディの相乗効果でアクションに大きな余韻を生みます。

サイズ(inch)3.5適合フック【#】マルチオフセット1~2/0入数(個)14グリーンマーク認定内容量1パック(5個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31386498#064 UV北海エビ#064 UV北海エビ
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386507#057 ロックフィッシュオレンジ#057 ロックフィッシュオレンジ
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386516#056 チャートグリーングリッター#056 チャートグリーングリッター
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386525#055 うまシロエビ(グロー)#055 うまシロエビ(グロー)
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386541#028 アカキン#028 アカキン
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386550#024 村上シークレット#024 村上シークレット
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386559#022 イワガ二#022 イワガ二
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
31386568#018 ロックフィッシュSP#018 ロックフィッシュSP
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする