曜日別特売

海太郎 スピードサーディン ウルメバイブ 20g

海太郎 スピードサーディン ウルメバイブ 20g - 一誠(イッセイ)海太郎 スピードサーディン ウルメバイブ 20g - 一誠(イッセイ)海太郎 スピードサーディン ウルメバイブ 20g - 一誠(イッセイ)海太郎 スピードサーディン ウルメバイブ 20g - 一誠(イッセイ)海太郎 スピードサーディン ウルメバイブ 20g - 一誠(イッセイ)海太郎 スピードサーディン ウルメバイブ 20g - 一誠(イッセイ)海太郎 スピードサーディン ウルメバイブ 20g - 一誠(イッセイ)海太郎 スピードサーディン ウルメバイブ 20g - 一誠(イッセイ)

リアルフォルム&リアルアクションのメタルバイブレーション!まるで生きたイワシが逃げ急いでいるかのような艶かしいアクションを演出します。また、独自のバランスで糸がらみを起こしにくく、アイラインを選ぶことで超高速リトリーブからスローリトリーブまで対応し、様々な状況に合わせてアクションを変えることができます。

仕様●スプリットリング(#):3●フック(#):8全長(mm)79自重(g)20グリーンマーク認定内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31385457#040 アカキングローゼブラ#040 アカキングローゼブラ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
31385466#039 グローゴールド#039 グローゴールド
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
31385475#037 カタクチイワシ#037 カタクチイワシ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
31385491#036 パールグロー#036 パールグロー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
31385500#035 ブルピングローゼブラ#035 ブルピングローゼブラ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
31385509#008 ブルーピンク#008 ブルーピンク
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
31385518#006 アカキン#006 アカキン
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
31385527#005 イワシ#005 イワシ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
31385536#004 グリーンゴールド#004 グリーンゴールド
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
31385545#003 レインボー#003 レインボー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
31385561#001 グローシラス#001 グローシラス
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする