曜日別特売

海太郎 ヌケガケスッテ 25号

海太郎 ヌケガケスッテ 25号 - 一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 25号 - 一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 25号 - 一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 25号 - 一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 25号 - 一誠(イッセイ)

円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。

サイズ(号)25グリーンマーク認定内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31385055#016 虹布/アカ#016 虹布/アカ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
31385071#014 クロ・ミドリ#014 クロ・ミドリ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする