US3384i - よりハイレベルなBYOM/BYOD環境構築を実現
US3384iは、最大8台のPC間で最大4台のUSB 3.2デバイス(キーボード、マウス、カメラ、スピーカーフォン、サウンドバーなど)を共有できるシェアリングスイッチです。 ワークスペースを整理し、複数の会議参加者によるスムーズなUSBコンテンツ共有を可能にします。
最大5Gbpsの高速帯域幅とUSB 2.0/1.1との下位互換性により、データ転送が高速かつスムーズに行えるようになり、会議の進行を妨げにくくなります。また、前面パネルのプッシュボタン、RS-232/RS-485シリアルコマンド、外部リモートコントローラーといった多彩なポート選択方法に対応しており、柔軟な運用が可能です。
電源オン検出機能により、最後に接続または電源が入ったホストデバイスに自動的にフォーカスを切り替えられるほか、プライマリホストが失われた場合にセカンダリホストへフォーカスを切り替える優先ポート設定が可能です。また前面パネルのポートステータスLEDの点灯状況をチェックすると、現在どのPCがUS3384iにフォーカスされているか一目で確認できます。
設置面では、WindowsおよびmacOSのプラグ&プレイに対応しているため、ドライバーなしで使用できます。また、ホットプラグに対応しており、スイッチの電源を切らずにホストデバイスの動的な接続・取り外しが行えます。
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980