曜日別特売

28ブラケットライト

28ブラケットライト - TOKISTAR28ブラケットライト - TOKISTAR28ブラケットライト - TOKISTAR28ブラケットライト - TOKISTAR28ブラケットライト - TOKISTAR28ブラケットライト - TOKISTAR28ブラケットライト - TOKISTAR28ブラケットライト - TOKISTAR

シリンダー径Φ28mm
ミニマルデザインのブラケットスポットライト

材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)270消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)7(調光時8VA)配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93内容量1台
注意
※調光させる場合は別途汎用調光器と専用の正逆兼用位相調光インターフェースをお求めください。
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31394216TEB01-27K-50D-B灯体:黒2700
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394225TEB01-27K-50D-W灯体:白2700
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394241TEB01-30K-50D-B灯体:黒3000
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394250TEB01-30K-50D-W灯体:白3000
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394259TEB01-35K-50D-B灯体:黒3500
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394268TEB01-35K-50D-W灯体:白3500
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする