28スポットライト(プラグタイプ)

28スポットライト(プラグタイプ) - TOKISTAR28スポットライト(プラグタイプ) - TOKISTAR28スポットライト(プラグタイプ) - TOKISTAR28スポットライト(プラグタイプ) - TOKISTAR28スポットライト(プラグタイプ) - TOKISTAR

シリンダー径Φ28mm
連投使いも美しいダクトレールスポットライト

材質本体:アルミ/PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)11VA(調光時16VA)配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93内容量1台
注意
※調光させる場合は別途汎用調光器と専用の逆位相または正逆兼用相調光インターフェースをご購入下さい
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください
全6種類を絞り込む
色温度(K)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31394846TES01-27K-50D-B灯体:ブラック2700
25,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394855TES01-27K-50D-W灯体:ホワイト2700
25,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394871TES01-30K-50D-B灯体:ブラック3000
25,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394880TES01-30K-50D-W灯体:ホワイト3000
25,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394889TES01-35K-50D-B灯体:ブラック3500
25,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394898TES01-35K-50D-W灯体:ホワイト3500
25,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする