VM5808HAは、8系統のHDMI入力信号を任意の組み合わせで8箇所のHDMI出力チャンネルに伝送できるマトリックススイッチャーです。イーサネットベースのATENビデオマトリックススイッチャーやサードパーティー製デバイス(プロジェクター、照明、AV機器など)の監視、管理、制御を一元化できるプラットフォーム「ATENコントロールシステム」と統合できるため、コントロールセンター、サーバールームから各種ビデオウォールに至るまで、複数のソースと複数の送信先の組み合わせをカスタマイズしながら、リアルタイムでAV信号を伝送する必要がある環境に最適なソリューションです。
任意のHDMI信号(8系統)を任意のHDMIディスプレイ(8台)にマトリックス分配切替
シームレス切替機能
直感的なWeb GUIを介したビデオウォール機能 - 最大16レイアウトのカスタマイズが可能
HDMI(3D、Deep color)、HDCP 1.4準拠
最大1080pの解像度に対応
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)5.54出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×8(Black)、(プレビュー用):HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100Ω、最大距離(m):15電源最大入力電力定格AC100~240V、50~60Hz、1.0A湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと消費電力AC110V:58.1W:272BTU/h、AC220V:56.6W:265BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:432.4×378.2×44材質(ケース)メタル入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×8(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5制御RS-232Cコネクター:DB-9 メス×1(Black)、ボーレートおよびプロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フローコントロール:なし、イーサネットRJ-45 メス×1解像度入力:1080P HDMI、640×480 @ 60/72/75 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz 、1366×768 @ 60 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200 @ 60 Hz (ブランキングを低減)、640×480p 60 Hz (4:3)、720×480p 60 Hz (4:3) / (16:9)、1280×720p 60 Hz (16:9)、1920×1080i 60 Hz (16:9)、1920×1080p 60 Hz (16:9)、720×576p 50 Hz (4:3) / (16:9)、1280×720p 50Hz (16:9)、1920×1080i 50 Hz (16:9)、最大データ伝送速度6.75 Gbps(レーンあたり2.25 Gbps)、最大ピクセルクロック225 MHz、最大解像度1080p、最大距離(m)15、規格準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4準拠、CECコネクタ電源:3極AC電源ソケット×1モードEDID設定:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタム(EDIDウィザード対応)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力ステレオミニジャック メス×1(Green)グリーンマーク認定内容量1台