曜日別特売

36入力20出力 4K対応HDMIビデオウォールプロセッサー

36入力20出力 4K対応HDMIビデオウォールプロセッサー - ATEN36入力20出力 4K対応HDMIビデオウォールプロセッサー - ATEN36入力20出力 4K対応HDMIビデオウォールプロセッサー - ATEN36入力20出力 4K対応HDMIビデオウォールプロセッサー - ATEN36入力20出力 4K対応HDMIビデオウォールプロセッサー - ATEN36入力20出力 4K対応HDMIビデオウォールプロセッサー - ATEN36入力20出力 4K対応HDMIビデオウォールプロセッサー - ATEN36入力20出力 4K対応HDMIビデオウォールプロセッサー - ATEN

VW3620は36入力20出力 4K対応のHDMIビデオウォールプロセッサーです。 最大4K60p 4:4:4のHDMIソースをシームレスに切替・表示できるのが特長で、遅延やフレームロスのほぼない高画質かつリアルタイムな映像伝送を保証します。7Uサイズの筐体はモジュール構造となっており、7カ所の入力スロット、5カ所の出力スロット、2カ所の機能ボードスロットを搭載、最大36台のソースデバイスと20台のディスプレイの接続が可能です。 VW3620は、PbP(ピクチャ・バイ・ピクチャ)やPiP(ピクチャ・イン・ピクチャ)に加えて、ベゼルに制限されないフリーレイアウトを実現します。
複数の画像ソースをベゼルをまたいで表示するオーバーレイ表示や、単画面の最大16分割表示も可能です。LEDビデオウォールとのシームレスな統合にも適しており、ミッションクリティカルな現場での仕様に適した製品です。

仕様イーサネット:RJ-45×1、ラック高さ(Uスペース):7U適合入力最大入力接続数:最大 36(入力用スロットに挿入するボード数による)、出力:最大 20(出力用スロットに挿入するボード数による)質量(kg)16.21( 35.7 lb )出力ビデオ:インターフェースHDMI Type A Female (Black)×1電源(オプション)冗長性、オプションのホットスワップ電源ユニット (PSU)、最大入力電力定格100-240 VAC; 50-60Hz; 10A湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと消費電力AC110V:573.4W:2720BTU/h、AC220V:555.4W:2636BTU/h材質(ケース)メタル入力ビデオ:インターフェース入力ボードの種類に準ずる制御RS-232Cコネクター: DB-9ピン メス×1、シリアル制御 ピンアサイン:ピン2 = Tx、ピン3=Rx、ピン5= Gnd、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無機能ファンクションボード(入力スロット)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:48.20×45.80×30.98コネクタ電源:3極AC電源ソケット×1モードEDID設定:デフォルト / ポート1 / リミックス / カスタマイズ(EDIDウィザード対応)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポート通信デイジーチェーンポート:RJ45×2グリーンマーク認定USB3 x キーボード(TBD)/ マウス(TBD)/ FWアップグレード & ストレージ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31393331VW3620
オープン
3,598,000
3,957,800(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする