VP2420は、4K60p解像度とマルチビュー表示に対応した4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャーです。複数のソースをスムーズに切り替え、2画面を使って複数レイアウトで映像を出力することができます。会議室における複数画面を使用した情報分析や、ビデオウォールを使ったモニタリングなどで活用することで、シームレスなチーム連携と効率的な意思決定を実現します。
質量(kg)1.05( 2.31 lb )スイッチビデオ入力ポートの選択(L)プッシュボタン×4ED:Green)、ビデオ出力ポート選択(L)プッシュボタン×2ED:Orange)、マルチビューモードレイアウト:プッシュボタン×6(フルスクリーン、PiP、トリプル/クアッド マルチビュー)、選択ミュート:プッシュボタン×1、モード/ロック解除:プッシュボタン×1、電源(L)プッシュボタン×1ED:Green/Orange)出力ビデオ(インターフェース)HDMI Type-A メス×2(Black)、最大距離(m):HDMI:4K@60Hz(4:4:4)@ 5、4K@30Hz @ 10、1080p@60Hz @ 15湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと消費電力DC12V:17.1W:80BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:200×160.5×44材質(ケース)メタル入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×4(Black)、(最大距離(m))HDMI:4K@60Hz(4:4:4)@ 5、4K@30Hz @ 10、1080p@60Hz @ 15制御IRステレオミニジャック メス×1(Black)、RS-232CDB-9ピン メス×1(Black)、VPデバイスの制御・設定、イーサネットRJ-45 メス×1(Silver)最大解像度HDMI:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)解像度ディスプレイA(スケーラー・モード)出力:640×480 @ 60 Hz、720×576 @50 Hz、1280×720 @ 50/60 Hz、1920×1080 @ 30/50/60 Hz、3840×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz YUV422 12BIT、3840×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz、3840×2160 @ 50/60 Hz YUV420、3840×2160 @ 60 Hz YUV444、4096×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz YUV422 12BIT、4096×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz、4096×2160 @ 50/60 Hz YUV420、ディスプレイB(バイパス・モード)入力/出力:640×480 @ 60/72/75 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60/120 Hz、1920×1200 @ 60 Hz CVT(RB) / (RB)、1080p60 (Native)、480p60 (4:3) / (16:9)、576p50 (4:3) / (16:9)、640×480、720p50/60、1080p24/25/30/50、1080i50/60、3840×2160p24/25/30/50/60、4096×2160p24/25/30/50/60、3840×2160p50/60 (4:2:0)、4096×2160p50/60 (4:2:0)、規格準拠HDMI(Deep Color、4K)、4K HDR、HDCP 2.2準拠、CECコネクタ電源:DC電源ジャック×1(Black)モードEDID設定:ATENデフォルト/ディスプレイA/リミックス動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力ステレオオーディオ(HDMI):ステレオミニジャック メス×1(Green)、出力(L)ライン出力(アンバランス):3極着脱式ターミナルブロック×1(PCM 2CH)、デジタルオーディオ:同軸×1PCM 2CH、Dolby Digital、DTS)グリーンマーク認定内容量1台