PカッターS型替刃 3枚入

PカッターS型替刃 3枚入 オルファ

アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用。5枚入り。

用途「PカッターS型」(廃番商品「P-450」にも使えます)用替刃。 適合本体204B 材質タングステン鋼 質量(g)1.4 入数(枚)3入 刃厚(mm)0.55 サイズ(mm)44.1×12.6×0.55 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31395948 XB204-3
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31395948 XB204-3 57386160 XB204-3 XB204-3 PカッターS型替刃 オルファ 57386160 PカッターS型替刃 オルファ 1パック(3枚) 269 税込296 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする