カッター NXL

カッター NXL - オルファカッター NXL - オルファカッター NXL - オルファカッター NXL - オルファカッター NXL - オルファカッター NXL - オルファカッター NXL - オルファカッター NXL - オルファ

ボディは直線的なラインで設計されたものから、曲線を取り入れたエルゴノミックでより握りやすいものに。
ランヤードホールも大きく設計することで使いやすさが格段に向上。
刃先までしっかりロックするネジロック式で、切れ味抜群のオルファ特製刃によりベニヤ板などのカットにもつかえる。
新しくなったオルファの大型カッターナイフで手に取りやすいエントリーモデル。

用途ネジロック式で刃をしっかりと固定できるため、紙や布・薄い合板・石膏ボードなどの切断に使用できる。仕様落下防止用取り付け穴・替刃式イエロー質量(g)72タイプネジロック式サイズ(mm)157×43×24適合替刃オルファカッター替刃(大)・特専黒刃(大)・スピードブレード(大)・ウェービーブレード(大)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31395930248B
オープン
378
416(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする