曜日別特売

スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ

スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ - 3M(スリーエム)スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ - 3M(スリーエム)

リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです
金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます
屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります

用途
各種、防水・防さび用途に
輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆
継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
粘着剤アクリル系内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313960004412N 50X10 Rアクリル系(表面に耐候・耐久性の高いアイオノマーフィルム)
5,834
5,598
6,158(税込)
当日出荷
657259784412N 600X10アイオノマー
オープン
57,980
63,778(税込)
38日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする