藤原産業
【部品】 噴霧器用OリングE Φ4
噴霧器の交換用部品です。
電池式噴霧器のOリングE4ミリです。
用途
噴霧器用交換部品。
仕様
フッ素入り2個一組
適合機種
SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10用
材質
樹脂
内容量
1個
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31393665
FGR1022
オープン
¥
379
¥417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください