曜日別特売

伸縮カラーテープ

伸縮カラーテープ - TMC伸縮カラーテープ - TMC伸縮カラーテープ - TMC伸縮カラーテープ - TMC伸縮カラーテープ - TMC伸縮カラーテープ - TMC伸縮カラーテープ - TMC伸縮カラーテープ - TMC

接着剤不要で簡単装着、引っ張りながら巻き付けるだけ

用途
巻き付けて工具等のグリップ力UP、木柄のトゲやササクレ防止に
個性が出せるオリジナルグリップにカスタマイズで推し活にも
材質不織布(PP)、ラテックス長さ(m)4.5テープ幅(mm)50内容量1巻
注意
※ラテックスアレルギーの方はご使用をお控え下さい。又、使用中にアレルギー症状等が生じた場合はすぐに使用を中止して頂き医療機関の診断を受けて下さい
全12種類を絞り込む
色(本体)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体31395695BS-1269-YEHイエロー
オープン
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
本体31395711BS-1269-PLHパープル
オープン
349
384(税込)
8日以内出荷
返品不可
本体31395720BS-1269-BLHブルー
オープン
349
384(税込)
8日以内出荷
返品不可
本体31395729BS-1269-RDHレッド
オープン
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
本体31395738BS-1269-GNHグリーン
オープン
349
384(税込)
8日以内出荷
返品不可
本体31395747BS-1269-PKHピンク
オープン
349
384(税込)
8日以内出荷
返品不可
本体31395756BS-1269-WTHホワイト
オープン
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
本体31395765BS-1269-ORHオレンジ
オープン
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
本体31395781BS-1269-BKHブラック
オープン
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
本体31395790BS-1269-COHオーシャンカモフラージュ
オープン
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
本体31395799BS-1269-CSHスノーカモフラージュ
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体31395808BS-1269-CWHウォーカモフラージュ
オープン
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする