さくら電子
空調作業服用バッテリー 12Vバッテリー
SBT07R 12V 20000mAhバッテリー<4段階切替>
バッテリーのみ販売
連続稼働時間 12V:約4.5時間,10V:約5.5時間,8V:約6.5時間,7V:約7時間
用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)
102×70×27
色
ブラック
容量
20000mAh
質量(g)
320
電圧(V)
12
出力
DC7V~12V=2.5A(MAX) / TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5A / USB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A
入力
TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)
使用時間
【12V】4.5時間【10V】5.5時間【8V】6.5時間【7V】7時間
内容量
1個
注意
※空調作業服、空調エアコン服、ファン、充電器等は別途購入になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31396271
SBT-07B
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください