GORIN(ゴリン)
ジョイントロックウエーブキー
電動アシスト自転車に最適!バッテリーとの同時ロックも可能(バッテリー形状による)
用途
自転車防犯ワイヤー錠
付属品
ウェーブキー3本
色
レッド
ワイヤー長(mm)
700
ロック
鍵式
太さ(mm)
18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31398486
G229
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください