曜日別特売

ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕

ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 - ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 - ニッぺ(日本ペイント)

工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。
設備色彩計画にお役立てください。
塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」
【特長】
指触乾燥が3~5分
1日2回塗り分け塗装が可能です。
ラッカー並みの速乾形塗料です。
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。
縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。
工場内の設備・機械に幅広く使えます。
〔設備・機械の分類と該当する色〕
1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等
色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)
2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等
色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)
3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等
色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)
4.高熱設備、乾燥炉壁面 等
色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)
5.台車、棚、装置・機械 等
色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)
6.安全柵、注意(アクセント) 等
色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)
7.安全網 等
色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)
8.消火栓、消火器、消火容器 等
色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)
9.制御盤、配電盤、分電盤 等
色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)
※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。

用途
【適用素材】
・鉄、鋳物
【用途】
・土木建設機械、変圧器、配電盤、工場営繕
【適用下塗り塗料】
・ニッペ パワーバインド
・ニッペ パワーバインド TK
・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用
仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)3~5希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)75~90
注意
※調色対応となります。色によっては近似色となる可能性があります。
※希釈には専用シンナーをご使用ください。専用シンナー以外では、溶解しないことがあります。
※塗装方法はスプレー塗装を推奨。はけ・ローラー塗装はご遠慮ください。
※本品の高彩度色(黄、赤、オレンジなど)は隠ぺい力が弱いため、共色中塗りを使用することを推奨します。
※超速乾とは言え、真の塗膜性能が出るまでには1週間程度必要です。この間は耐ガソリン性、密着性は必ずしも十分ではありません。ご注意ください。
※本品は一度に厚く塗装すると(100μm以上)、縮みやひび割れを起こすおそれがありますので厚塗りは避けてください。
※本品は乾燥が速いため、気温に応じてきめ細やかなシンナー対応が必要です。
※1コート塗装仕上げには適しません。必ず下塗りを塗装してください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
番号
荷姿
塗布面積(m2/缶)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31399107-1缶(16kg)N-85ホワイト該当日塗工番号:N-8516kg石油缶177~213/回
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399116-1缶(16kg)22-85Bミルキーホワイト該当日塗工番号:22-85B16kg石油缶177~213/回
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399125-1缶(16kg)22-90Bクリーム該当日塗工番号:22-90B16kg石油缶177~213/回
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399141-1缶(16kg)22-90Dコーションエロー該当日塗工番号:22-90D16kg石油缶177~213/回
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399150-1缶(16kg)65-85Aブルーホワイト該当日塗工番号:65-85A16kg石油缶177~213/回
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399159-1缶(16kg)42-70Dダルグリーン該当日塗工番号:42-70D16kg石油缶177~213/回
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399168-1缶(16kg)72-30Hダークブルー該当日塗工番号:72-30H16kg石油缶177~213/回
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399177-1缶(16kg)72-50Pシアンブルー該当日塗工番号:72-50P16kg石油缶177~213/回
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399186-1缶(16kg)57-70Dベビーブルー該当日塗工番号:57-70D16kg石油缶177~213/回
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399195-1缶(16kg)75-85Bシルバーグレー該当日塗工番号:75-85B16kg石油缶177~213/回
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399211-1缶(16kg)N-70グレー該当日塗工番号:N-7016kg石油缶177~213/回
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399220-1缶(16kg)45-90Dアイスグリーン該当日塗工番号:45-90D16kg石油缶177~213/回
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399229-1缶(16kg)39-80Hアップルグリーン該当日塗工番号:39-80H16kg石油缶177~213/回
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399238-1缶(16kg)27-80Vワーニングエロー該当日塗工番号:27-80V16kg石油缶177~213/回
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399247-1缶(16kg)22-80Vゴールデンエロー該当日塗工番号:22-80V16kg石油缶177~213/回
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399256-1缶(16kg)15-65Xキャロットオレンジ該当日塗工番号:15-65X16kg石油缶177~213/回
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399265-1缶(16kg)N-15ブラック該当日塗工番号:N-1516kg石油缶177~213/回
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399281-1缶(16kg)N-30墨黒該当日塗工番号:N-3016kg石油缶177~213/回
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399290-1缶(16kg)07-40Xレッド該当日塗工番号:07-40X16kg石油缶177~213/回
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399299-1缶(16kg)08-50Vユニバーサルレッド該当日塗工番号:08-50V16kg石油缶177~213/回
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399308-1缶(16kg)25-70Bライトベージュ該当日塗工番号:25-70B16kg石油缶177~213/回
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399317-1缶(16kg)22-90Bクリーム該当日塗工番号:22-90B16kg石油缶177~213/回
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31399326-1缶(4kg)N-85ホワイト該当日塗工番号:N-854kg丸缶44~53/回
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399335-1缶(4kg)22-85Bミルキーホワイト該当日塗工番号:22-85B4kg丸缶44~53/回
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399351-1缶(4kg)22-90Bクリーム該当日塗工番号:22-90B4kg丸缶44~53/回
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399360-1缶(4kg)22-90Dコーションエロー該当日塗工番号:22-90D4kg丸缶44~53/回
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399369-1缶(4kg)65-85Aブルーホワイト該当日塗工番号:65-85A4kg丸缶44~53/回
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399378-1缶(4kg)42-70Dダルグリーン該当日塗工番号:42-70D4kg丸缶44~53/回
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399387-1缶(4kg)72-30Hダークブルー該当日塗工番号:72-30H4kg丸缶44~53/回
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399396-1缶(4kg)72-50Pシアンブルー該当日塗工番号:72-50P4kg丸缶44~53/回
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399405-1缶(4kg)57-70Dベビーブルー該当日塗工番号:57-70D4kg丸缶44~53/回
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399421-1缶(4kg)75-85Bシルバーグレー該当日塗工番号:75-85B4kg丸缶44~53/回
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399430-1缶(4kg)N-70グレー該当日塗工番号:N-704kg丸缶44~53/回
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399439-1缶(4kg)45-90Dアイスグリーン該当日塗工番号:45-90D4kg丸缶44~53/回
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399448-1缶(4kg)39-80Hアップルグリーン該当日塗工番号:39-80H4kg丸缶44~53/回
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399457-1缶(4kg)27-80Vワーニングエロー該当日塗工番号:27-80V4kg丸缶44~53/回
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399466-1缶(4kg)22-80Vゴールデンエロー該当日塗工番号:22-80V4kg丸缶44~53/回
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399475-1缶(4kg)15-65Xキャロットオレンジ該当日塗工番号:15-65X4kg丸缶44~53/回
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399491-1缶(4kg)N-15ブラック該当日塗工番号:N-154kg丸缶44~53/回
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399500-1缶(4kg)N-30墨黒該当日塗工番号:N-304kg丸缶44~53/回
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399509-1缶(4kg)07-40Xレッド該当日塗工番号:07-40X4kg丸缶44~53/回
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399518-1缶(4kg)08-50Vユニバーサルレッド該当日塗工番号:08-50V4kg丸缶44~53/回
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399527-1缶(4kg)25-70Bライトベージュ該当日塗工番号:25-70B4kg丸缶44~53/回
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31399536-1缶(4kg)22-90Bクリーム該当日塗工番号:22-90B4kg丸缶44~53/回
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする