ユニパックネオシリーズのエアースプレー及びエアレススプレーで塗装時の希釈シンナーとしてご使用ください。
季節・気温により使い分けいただけるように4種類からお選びください。
ユニパック500 シンナー ・・・ 主に春・秋季用 気温:10℃~30℃
ユニパック501スローシンナー ・・・ 夏季用 気温:25℃~30℃以上
ユニパック502クイックシンナー ・・・ 冬季用 気温:0℃~10℃
ユニパック503冬用シンナー ・・・ 冬季用 気温:5℃以下
※はけ・ローラー塗装の場合は塗料用シンナーA(新)をお使いください。
※はけ・ローラー塗装の際、塗装器具の洗いはユニパック専用シンナーかラッカーシンナーをご使用ください。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,590/税込¥1,749 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,590/税込¥1,749 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,800/税込¥3,080 |


