竹原製缶
フッ素オイルポット
細かいメッシュでキレイにこせるこしアミ付き。油よごれもサッとひとふき。お手入れ簡単フッ素加工
材質
本体・蓋・中皿/鋼板、ハンドル/フェノール樹脂、こしアミ/ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
264
容量(L)
1
寸法(cm)
約17×13.5×12.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31398136
S-32
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください